COSSE VERROUILLAGE,N°10,16-14 AWG,PQ100 close
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
COSSE VERROUILLAGE,N°10,16-14 AWG,PQ100

POWER FIRST

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article GGE24C818
  • N° de modèle du manufacturier 24C818
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 1378
  • Poids à l’expédition 0.252 lb
Comparer

Informations sur le produit

Locking Fork Terminal, Terminal Type Non-insulated, Insulation Type Noninsulated, Connection Type Crimp, Wire Range 16 to 14 AWG, Stud Size #10, Max. Temp. 300 Degrees F, Max. Voltage 600, Overall Length 0.63, Seam Brazed, Connection Material Copper, Stan

Spécifications techniques

  • Température max. 300 Degrees F
  • Tension max. (V) 600
  • Article Verrouillage
  • Longueur hors tout 0,63
  • Type d'isolation Non-isolé
  • Type de borne Non-Insulated
  • Plage de fil AWG 16 à 14
  • Normes UL/cUL E96029, CSA
  • Joint Brazed
  • Type de connexion Crimp
  • Taille de goujon n Degrees 10
  • Matériau de connexion Copper
  • Couleur d'isolation Nu