COSSE FOURCHE VERROUILLAGE,N°8,BL,PQ100 close
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
COSSE FOURCHE VERROUILLAGE,N°8,BL,PQ100

POWER FIRST

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article GGE24C776
  • N° de modèle du manufacturier 24C776
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 1378
  • Poids à l’expédition 0.316 lb
Comparer

Informations sur le produit

Locking Fork Terminal, Terminal Type Double Crimp Insulated, Insulation Type Nylon, Color Code Blue, Connection Type Crimp, Wire Range 16 to 14 AWG, Stud Size #8, Max. Temp. 221 Degrees F, Max. Voltage 600V, Overall Length 0.866, Seam Butted, Connection M

Spécifications techniques

  • Type d'isolation Nylon
  • Tension max. (V) 600V
  • Température max. 221 Degrees F
  • Longueur hors tout 0,866
  • Article Verrouillage
  • Caractéristiques Plus Copper Sleeve
  • Plage de fil AWG 16 à 14
  • Type de borne Double Crimp Insulated
  • Normes UL/cUL E96029
  • Joint Butted
  • Taille de goujon n Degrees 8
  • Matériau de connexion Copper
  • Type de connexion Crimp
  • Couleur d'isolation Bleu