LOCKING FORK TERMINAL,#6,RED,PK 100 close
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
LOCKING FORK TERMINAL,#6,RED,PK 100

POWER FIRST

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article GGE24C917
  • N° de modèle du manufacturier 24C917
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 1378
  • Poids à l’expédition 0.234 lb
Comparer

Informations sur le produit

Locking Fork Terminal, Terminal Type Double Crimp Insulated, Insulation Type Vinyl, Color Code Red, Connection Type Crimp, Wire Range 22 to 16 AWG, Stud Size #6, Max. Temp. 221 Degrees F, Max. Voltage 600V, Overall Length 0.846, Seam Butted, Connection Ma

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Plus Copper Sleeve
  • Article Verrouillage
  • Température max. 221 Degrees F
  • Longueur hors tout 0,846
  • Type d'isolation Vinyle
  • Tension max. (V) 600V
  • Type de borne Double Crimp Insulated
  • Plage de fil AWG 22 à 16
  • Normes UL/cUL E96029, CSA
  • Joint Abouté
  • Taille de goujon n Degrees 6
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Type de connexion Sertissage
  • Couleur d'isolation Rouge