COSSE FOURCHE VERROUILLAGE,N°10,JN,PQ50 close
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
COSSE FOURCHE VERROUILLAGE,N°10,JN,PQ50

POWER FIRST

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article GGE24C756
  • N° de modèle du manufacturier 24C756
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 1378
  • Poids à l’expédition 0.311 lb
Comparer

Informations sur le produit

Locking Fork Terminal, Terminal Type Double Crimp Insulated, Insulation Type Nylon, Color Code Yellow, Connection Type Crimp, Wire Range 12 to 10 AWG, Stud Size #10, Max. Temp. 221 Degrees F, Max. Voltage 600V, Overall Length 0.992, Seam Butted, Connectio

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Plus Copper Sleeve
  • Article Verrouillage
  • Température max. 221 Degrees F
  • Tension max. (V) 600V
  • Type d'isolation Nylon
  • Longueur hors tout 0,992
  • Type de borne Double Crimp Insulated
  • Plage de fil AWG 12 à 10
  • Normes UL/cUL E96029
  • Joint Abouté
  • Taille de goujon n Degrees 10
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Type de connexion Sertissage
  • Couleur d'isolation Jaune