CADENAS LO 1 1/2 PO ACIER INOX. PRP close
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
CADENAS LO 1 1/2 PO ACIER INOX. PRP

MASTER LOCK

Prix Web : 21,42 $ / CHAQUE
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
  • N° article MSTS33PRP
  • N° de modèle du manufacturier S33PRP
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # 2255
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Safety padlocks - 4.76 mm (3/16 inch) diameter shackle. Designed to fit smaller diameter lockout points for lockout/tagout application. Thermoplastic body with 316 stainless steel shackler. Locks come with 1 key. Available in key retaining and non-key retaining versions.

Spécifications techniques

  • Matériau du corps Zenex(TM) thermoplastique
  • Article Cadenas de sécurité
  • Type de clé Différente
  • Légende Danger, Propriété de
  • Matériau d'anse Acier inoxydable
  • Largeur du corps 1-3/8 po
  • Normes OSHA
  • Diamètre d'anse 3/16 po
  • Hauteur d'anse 1-1/2 po
  • Largeur d'anse 5/8 po
  • Hauteur du corps 1-7/8 po
  • Nb de goupilles 6
  • Couleur du corps Mauve
  • Type d'anse Ouverte