GRAISSE LMX ROUGE BIO 14OZ close
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
GRAISSE LMX ROUGE BIO 14OZ

PLEWS-LUBRIMATIC

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article PLW10320
  • N° de modèle du manufacturier 10320
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121900
  • PAGE DU CATALOGUE # 3005
  • Poids à l’expédition 0.97 lb
Comparer

Informations sur le produit

A premium, water resistant EP grease that meets NLGI's tough specifications. Excellent for auto and truck chassis, wheel bearings, trailer bearings, fleet, farm, plant and industrial applications. Ideal for heavy load applications.

Spécifications techniques

  • Article Graisse rouge avec additifs EP, cartouche
  • Taille 14 oz
  • Type de contenant Cartouche
  • Application Travaux industriels rigoureux, machinerie agricole, roulements de roues, roulements de remorques, applications à extrême pression, châssis, camions
  • Point de chute 527 Degrees F
  • Type Cartouche
  • Couleur Rouge
  • Poids spécifique 0,92
  • Normes NLGI GC-LB
  • Capacité de charge Timken acceptable 40 lb