ENS TETE DECLAIRE DEL CACHE AMBRE close
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
ENS TETE DECLAIRE DEL CACHE AMBRE

HELLA

Prix Web : 233,66 $ / CHAQUE
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
  • N° article HLAH83468201
  • N° de modèle du manufacturier H83468201
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161511
  • PAGE DU CATALOGUE # 3102
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

Concealed LED lighheads can easily mount inside a headlight assembly in place of a traditional Xenon headlight.Kit contains a complete system including 2 LED lightheads, control unit, cables, and flanges. The flanges offer the additional option of exterior surface mounting of the lightheads.

Spécifications techniques

  • Matériau de la base Plastique
  • Comprend Câble
  • Article Tête d'éclairage dissumulée
  • Matériau de boîtier Plastique
  • Cote 100 000 h
  • Matériau de lentille Plastique
  • Source d'alimentation Pile externe (courant CC)
  • Style de lentille Ronde
  • Prélèvement de courant 1.8 A