TETE D ECLAIRAGE 12DEL 12-24V AMBRE close
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
TETE D ECLAIRAGE 12DEL 12-24V AMBRE

HELLA

Prix Web : 151,65 $ / CHAQUE
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
  • N° article HLAH22892001
  • N° de modèle du manufacturier H22892001
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161511
  • PAGE DU CATALOGUE # 3102
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Multivolt directional warning lights feature up to 25 user selectable flash patterns for optimal warning.A black aluminum base provides maximum heat dissipation and durability.

Spécifications techniques

  • Matériau de la base Aluminium
  • Comprend Pièces de fixation
  • Article Tête d'éclairage
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Tension (V) 12 - 24 CC
  • Matériau de lentille Plastique
  • Normes SAE J845, classe I
  • Prélèvement de courant Average = 0.75 A @ 12 VDC/0.38 A @ 24 VDCMaximum = 1.5 A @ 12 VDC/0.75 A @ 24 VDC