DBT PULSION A 400W  TEMPERATURE MTL close
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
DBT PULSION A 400W TEMPERATURE MTL

HANG-A-LIGHT

Prix Web : 165,13 $ / CHAQUE
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
  • N° article WBL111400PS
  • N° de modèle du manufacturier 111400PS
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153303
  • PAGE DU CATALOGUE # 1184
  • Poids à l’expédition 20.31 lb

Informations sur le produit

Job site light, single head, 120/208/240/277 voltage, 400 watts, number of sockets/accs. 1, yellow color, mogul base, lamp type metal halide, cord length (ft.) 6, SJTW cord type, 18/3 gauge/conductor, wire guard with reflector guard type, length 24 inches, includes lamp, standards cUL.

Spécifications techniques

  • Article Suspension temporaire.
  • Source d'alimentation (éclairage de chantier) Cordon (CA)
  • Nb de têtes de lampes 1
  • Temps de charge Appareil sans batterie
  • Longueur de cordon (éclairage de chantier) 6 pi
  • Technologie de la lumière DHI
  • Cote de sécurité Sans classification
  • Watts de lampe 400
  • Article (éclairage de chantier) Lampe de chantier temporaire
  • Durée de vie nominale 42 000 h
  • Calibre/nb de conducteurs 18/3
  • Type de protecteur Fil métallique
  • Caractéristiques Type de lampe aux halogénures à démarrage par impulsion, longueur de 18 po, inclut une protection métallique et une lampe
  • Normes Marqué ULC, Cul, agréé Nec
  • Type (éclairage de chantier) Accrochage
  • Lumens 20000
  • Temps de marche (éclairage de chantier) Non alimenté(e) par batterie
  • Composition chimique de pile/batterie Non alimenté(e) par batterie
  • Hauteur max. de la lampe de chantier 36 po
  • Répartition lumineuse (éclairage de chantier) Faisceau large
  • Tension (V) 120 V/208 V/240 V/277 V
  • Couleur Jaune
  • Lampe incluse Oui
  • Cote de sécurité NEC du cordon SJTW.
  • Configuration de fiche NEMA 5266
  • Lampe de remplacement Fabricant N Degrees Mpr400/vbu/xho/pa
  • Comprend Lampe