ENCASTRE DEL VT 2X4 120 277V close
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
ENCASTRE DEL VT 2X4 120 277V

LITHONIA LIGHTING

Prix Web : 724,66 $ / CHAQUE
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
  • N° article ABR212U1N
  • N° de modèle du manufacturier 212U1N
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.0 lb

Spécifications techniques

  • Température de couleur 3 500 K
  • Lumens 4 800
  • Normes UL
  • Lumens par Watt 102,0
  • Hauteur du luminaire 4-13/32 po
  • Tension du luminaire (V) 120 - 277
  • Longueur du luminaire 48 po
  • Largeur du luminaire 24 po
  • Plage de température du luminaire 0 Degrees F - 104 Degrees F
  • Durée de vie nominale du luminaire 50 000 h
  • Comprend N-Light
  • Article LED Recessed Troffer
  • Conception Volumetric Fixture
  • DEL de remplacement pour Lampe fluorescente linéaire, 3 ampoules
  • Intensité réglable Oui
  • Garantie du luminaire 5 ans (restreinte)
  • Article de fixation Plafonnier encastré
  • Type de lampe (luminaires) DEL intégrée
  • Puissance électrique maximale du luminaire 47,0
  • Technologie de la lumière DEL
  • Indice de rendu des couleurs 82,0
  • Dimension nominale - luminaires 2 pi x 4 pi
  • Certification d'éclairage DesignLights Consortium (DLC)