!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
DEL SURFACE 4PI 35K 120 277V

DEL SURFACE 4PI 35K 120 277V

LITHONIA LIGHTING

DEL SURFACE 4PI 35K 120 277V close
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
DEL SURFACE 4PI 35K 120 277V

DEL SURFACE 4PI 35K 120 277V

LITHONIA LIGHTING

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article ABR211T13
  • N° de modèle du manufacturier 211T13
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.0 lb

Spécifications techniques

  • Tension du luminaire (V) 120 - 277
  • Température de couleur 3 500 K
  • Durée de vie nominale du luminaire 50 000 h
  • Matériau de boîtier du luminaire Acier
  • Normes UL
  • Lumens 4 800
  • Lumens par Watt 96,0
  • Couleur du boîtier du luminaire Blanc
  • Plage de température du luminaire 0 Degrees C - 25 Degrees C