Article abandonné pouvant être remplacé
IND GRANDE HAUTEUR DEL MVOLT close
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
IND GRANDE HAUTEUR DEL MVOLT

LITHONIA LIGHTING

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article ABR217HX6
  • N° de modèle du manufacturier 217HX6
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
LED HIGH BAY MVOLT

Prix Web : 332,14 $ / CHAQUE

Informations sur le produit

LED bay lighting fixture, 11,000 lumens, 120 - 277 voltage. Product Contributes to Reducing Energy Consumption. Suitable for light industrial and commercial applications. Fitted with a dimming driver to work well with occupancy sensors and photo sensors.

Spécifications techniques

  • Lumens 11 000
  • Température de couleur 3 000 K
  • Tension du luminaire (V) 120 - 277
  • Nb de barres lumineuses 2
  • Rapport espace/hauteur de montage 1-1/4:1
  • Largeur du luminaire 15-1/4 po
  • Durée de vie nominale du luminaire 100 000 h
  • Répartition lumineuse Faisceau large
  • Normes UL
  • Plage de température du luminaire -20 Degrees C - 40 Degrees C
  • Lumens par Watt 109,0
  • Longueur du luminaire 22 po
  • Hauteur du luminaire 4-3/4 po