IND GRANDE HAUTEUR DEL HVOLT close
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
IND GRANDE HAUTEUR DEL HVOLT

LITHONIA LIGHTING

Prix Web : 507,19 $ / CHAQUE
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
  • N° article ABR217JH2
  • N° de modèle du manufacturier 217JH2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # 1174
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Informations sur le produit

LED bay lighting fixture, 11,000 lumens, 347 - 480 voltage. Product Contributes to Reducing Energy Consumption. Suitable for light industrial and commercial applications. Fitted with a dimming driver to work well with occupancy sensors and photo sensors.

Spécifications techniques

  • Température de couleur 4 000 K
  • Lumens 12 396
  • Répartition lumineuse Faisceau moyen
  • Rapport espace/hauteur de montage 1-1/4:1
  • Normes UL
  • Lumens par Watt 120,0
  • Nb de barres lumineuses 2
  • Longueur du luminaire 22 po
  • Hauteur du luminaire 4-3/4 po
  • Tension du luminaire (V) 347 - 480
  • Durée de vie nominale du luminaire 100 000 h
  • Largeur du luminaire 15-1/4 po
  • Plage de température du luminaire -20 Degrees C - 40 Degrees C
  • Puissance électrique maximale du luminaire 112,0
  • Indice de rendu des couleurs 70