LAMPE DEL, BR30, 12W, 2700K close
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
LAMPE DEL, BR30, 12W, 2700K

ACCULAMP

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article ABR218KCE
  • N° de modèle du manufacturier 218KCE
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.81 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Forme de l'ampoule BR30
  • Article Lampe à DEL
  • Tension (V) 120
  • Puissance (W) 12,0
  • Conformité Energy Star Non
  • Normes UL/endroits humides
  • Angle de faisceau d'ampoule 110 Degrees
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Type d'ampoule Réflecteur
  • Lumens 850
  • Intensité réglable Oui
  • Indice de rendu des couleurs 80,0
  • Longueur de garantie d'ampoule du fabricant 5 ans
  • Plage de température de service d'ampoule -22 Degrees C - 113 Degrees C
  • Réglage de couleur Non
  • Type de culot d'ampoule Moyen, à vis (E26)
  • Puissance équivalente 65 W (incandescence)/16 W (fluorescence compacte)
  • Apparence lumineuse 2 700 - 2 999 K, blanc doux
  • Température de couleur 2 700 K
  • Ampères 0,07