LAMP,HALOGEN,38W,PAR38,FLOOD,120V close
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
LAMP,HALOGEN,38W,PAR38,FLOOD,120V

LUMAPRO

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article GGE38G526
  • N° de modèle du manufacturier 38G526
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.88 lb
Comparer

Informations sur le produit

Halogen Floodlight, Lamp Type Flood, Lamp Shape PAR38, Base Type Medium Skirt (E26/50x39), 38 Watts, 120 Voltage, Lamp Dia. 4-3/4 In., Lamp Finish Clear, Initial Lumens 530, Colour Temperature (K) 2750K, Beam Angle 25 Degrees , Lamp Designation 38PAR38/H/

Spécifications techniques

  • Article Halogen Lamp
  • Type de culot d'ampoule Moyen, chemisé (E26)
  • Lumens 530
  • Tension (V) 120
  • Application d'ampoule primaire Usage général
  • Température de couleur 2 750 K
  • Angle de faisceau d'ampoule 25 Degrees
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Fini de l'ampoule Transparent
  • Diamètre de l'ampoule 4-3/4 po
  • Durée de vie nominale 2 500 h
  • Répartition lumineuse Faisceau large
  • Rendement élevé Oui
  • Forme de l'ampoule PAR38
  • Type de lampe (éclairage) Halogène
  • Puissance (W) 38
  • Numéro de série 38PAR38/H/FL25
  • Type d'ampoule Réflecteur
  • Apparence lumineuse 2 700 - 2 999 K, blanc doux
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Intensité réglable Oui
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Longueur hors tout 5-5/16 po
  • Température d'allumage d'ampoule min. -40 Degrees C
  • Trois intensités Non
  • Normes Conformité aux exigences de la norme d'éclairage de 2012 du ministère de l'Énergie