LAMP,HALOGEN,29BM,FROST,120V,PK2 close
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
LAMP,HALOGEN,29BM,FROST,120V,PK2

LUMAPRO

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article GGE38G498
  • N° de modèle du manufacturier 38G498
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # 1153
  • Poids à l’expédition 0.11 lb
Comparer

Informations sur le produit

Halogen Light Bulb, Lamp Type Blunt Tip, Lamp Shape B10 Lamp Shape, Base Type Medium Screw (E26), 29 Watts, 120 Voltage, Lamp Dia. 1-1/4 In., Lamp Finish Frost, Initial Lumens 380, Colour Temperature (K) 2,700 K, Lamp Designation 29B10/H/F, Average Life 1

Spécifications techniques

  • Forme de l'ampoule B10
  • Article Halogen Lamp
  • Tension (V) 120
  • Puissance (W) 29
  • Normes Conformité aux exigences de la norme d'éclairage de 2012 du ministère de l'Énergie
  • Fini de l'ampoule Dépoli
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Type d'ampoule Décorative
  • Lumens 380
  • Intensité réglable Oui
  • Trois intensités Non
  • Application d'ampoule primaire Lustres
  • Rendement élevé Oui
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Type de culot d'ampoule Moyen, à vis (E26)
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Température d'allumage d'ampoule min. -40 Degrees C
  • Apparence lumineuse 2 700 - 2 999 K, blanc doux
  • Température de couleur 2 700 K
  • Longueur hors tout 3-3/4 po
  • Numéro de série 29B10/H/F
  • Diamètre de l'ampoule 1-1/4 po
  • Durée de vie nominale 1 500 h
  • Type de lampe (éclairage) Halogène