ENS TORCHE AIR-ACETYLENE LX5ABMC close
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
ENS TORCHE AIR-ACETYLENE LX5ABMC

WORTHINGTON

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WOR331952
  • N° de modèle du manufacturier 331952
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.3 lb
Comparer

Informations sur le produit

Worthington(TM) air acetylene kit Includes: A5 1/4 in swirl flame acetylene tips which are replaceable and feature a quick connect for easy installation and removal. Durable all brass piston regulator for dependability and easy to read 2 in gauge with gauge guard.

Spécifications techniques

  • Buses de coupe Pointe pour flamme tourbillonnante à allumage automatiqueA5 1/4 po et adaptateur B-MC
  • Comprend Régulateur de piston à air à l'acétylème, manche de chalumeau Aa, tuyau Aa, support de bouteille, buses à flamme tourbillionnante à allumage automatique, clé à bouteille, adaptateur MC
  • Détendeur de pression Détendeur à piston entièrement en laiton
  • Poignée de chalumeau AA
  • Article Ensemble air et acétylène
  • Buses de soudage A5 1/4" Swirl Flame Tip and B-MC Adapter
  • Série d'extrémité Swirl Flame
  • Tête de chauffage A5 1/4"
  • À utiliser avec Réservoir B ou MC (avec adaptateur)
  • Normes Non evaluée
  • Connexion d'entrée B
  • Connexion de sortie Non evaluée
  • Angle de tête 45 degrés