JOBBER LENGTH DRILL BLANK 1/2 IN close
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
JOBBER LENGTH DRILL BLANK 1/2 IN

WESTWARD

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WSW6NRP9
  • N° de modèle du manufacturier 6NRP9
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Équivalent décimal 0,5000
  • Application Sizing Of Holes, Diameter Guage
  • Article Jobber Drill Blank
  • Groupe de forets Foret
  • Longueur hors tout 6 po
  • Diamètre de tige 1/2 po
  • Longueur de goujure 3-3/16 po
  • Taille de foret 1/2"
  • Type de goujure Spirale
  • Matériau du foret Acier haute vitesse
  • Type de dimension du foret Tailles impériales fractionnaires
  • Fini du foret Brillant
  • Type de pointe Conventionnelle
  • Alimentation en liquide de refroidissement Non
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Nb de pièces 1