FORET COURT,7.3MM,ACR RPD,OXYD NR,11 close
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
FORET COURT,7.3MM,ACR RPD,OXYD NR,11

WESTWARD

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WSW5PLT3
  • N° de modèle du manufacturier 5PLT3
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Application Pour percer des trous dans les matériaux en acier au carbone, en plastique et en fonte
  • Équivalent décimal 0,2874
  • Type de pointe Conventionnelle
  • Classe/qualité Usage général
  • Article Foret série courte
  • Groupe de forets Foret
  • Longueur de goujure 69 mm
  • Longueur hors tout 109,00 mm
  • Taille de foret 7.30mm
  • Matériau du foret Acier haute vitesse
  • Type de dimension du foret Tailles métriques
  • Type de goujure Spirale
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Fini du foret Oxyde noir
  • Diamètre de tige 0,2874 po
  • Direction de coupe Droite
  • Alimentation en liquide de refroidissement Non
  • Nb de pièces 1