CHARIOT D INSTRUMENTS close
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
CHARIOT D INSTRUMENTS

DURHAM

Prix Web : 786,81 $ / CHAQUE
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
  • N° article DHMRSIC243625PU95
  • N° de modèle du manufacturier RSIC243625PU95
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 94.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Chariot
  • Capacité de charge 1 200 lb
  • Calibre Cal. 14
  • Couleur Gris
  • Largeur hors tout 36 po
  • Nb de tablettes 2
  • Diamètre de roulette 5 po
  • Matériau de roulette Polyuréthane
  • Distance entre tablettes 26-3/4"
  • Largeur de tablette 36"
  • Poignée incluse Oui
  • Largeur de tiroir 13-5/16"
  • Hauteur de tiroir 4-15/16"
  • Style de tablette de chariot Avec rebord
  • Matériau Acier
  • Finition Revêtement en poudre
  • Profondeur hors tout 36 po
  • Hauteur hors tout 37-5/8 po
  • Type de roulette (2) fixe, (2) pivotante
  • Largeur de roulette 1-1/4"
  • Capacité par tablette 1 200 lb
  • Longueur de tablette 42"
  • Hauteur du rebord 1-1/2"
  • Nb de tiroirs 1
  • Profondeur de tiroir 19-1/4"
  • Comprend Rubber Matting