SCANNER THERMIQUE IR/CONDENSATION close
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
SCANNER THERMIQUE IR/CONDENSATION

EXTECH

Prix Web : 202,98 $ / CHAQUE
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
  • N° article EXTIRT600
  • N° de modèle du manufacturier IRT600
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112200
  • PAGE DU CATALOGUE # 1246
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Informations sur le produit

Infrared non-contact thermal condensation scanner. Measures temperature and humidity, then calculates the dew point and warns when for conditions for mold exist. Great for process that require surface temperature control and monitoring.

Spécifications techniques

  • Comprend Batterie 9V et Instructions
  • Article Scanneur de condensation thermique à double laser IR
  • Type de pile/batterie 9 V
  • Plage d'humidité (% d'HR) 20 à 80
  • Mémoire min/max Prise maximale
  • Caractéristiques spéciales Alerte les conditions de croissance de moisissures, laser double, thermomètre IR
  • Émissivité Fixe, 0,95
  • Plage de température (F) 32 Degrees to 122 Degrees
  • Taille et distance du point de focalisation Tache de 1po à 12po
  • Affichage ACL et graphique en barres rétroéclairés
  • Retenue des données Prise maximale
  • Plage de point de rosée (F) -22 Degrees F à 212 Degrees F (-30 Degrees C à 100 Degrees C)
  • Plage de température infrarouge -22 to 662 Degrees F
  • À utiliser avec Excellant pour les procédés nécessitant une surveillance et un contrôle de température de la surface
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an(s)