!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MINUTERIE D'INSPECTION,90 JOURS,NR/BL,9 X 8 X 3 3/16 PO,3 PO,PQ DE 10

MINUTERIE D'INSPECTION,90 JOURS,NR/BL,9 X 8 X 3 3/16 PO,3 PO,PQ DE 10

BRADY INSPECTION TIMER

MINUTERIE D'INSPECTION,90 JOURS,NR/BL,9 X 8 X 3 3/16 PO,3 PO,PQ DE 10 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MINUTERIE D'INSPECTION,90 JOURS,NR/BL,9 X 8 X 3 3/16 PO,3 PO,PQ DE 10

MINUTERIE D'INSPECTION,90 JOURS,NR/BL,9 X 8 X 3 3/16 PO,3 PO,PQ DE 10

BRADY INSPECTION TIMER

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article BDY150742
  • N° de modèle du manufacturier 150742
  • N° de classification normalisée des produits et services 46211601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Informations sur le produit

Cette minuterie d'inspection peut être utilisée pendant 90 jours et est disponible en noir et bleu. Elle mesure 9 longueurs x 8 largeurs x 3 3/16 pouces de hauteur et a une taille de trois pouces. La minuterie est livrée en paquet de 10.

Spécifications techniques

  • Article Minuterie de contrôle 90 jours
  • Hauteur 3-3/16 po
  • Longueur 9 po
  • Normes Indice de protection 65
  • Taille/description 3 po
  • Largeur 8 po
  • Couleur Bleu/noir

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande