POT. INTER INOX, CLNING IN PROG. close
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
POT. INTER INOX, CLNING IN PROG.

TENSATOR

Prix Web : 194,64 $ / CHAQUE
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
  • N° article TNS890U3P3PSTDYCXC
  • N° de modèle du manufacturier 890U3P3PSTDYCXC
  • N° de classification normalisée des produits et services 46151500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Acier inoxydable poli
  • Matériau de poteau Acier
  • Hauteur de poteau 38 po
  • Type de base Métal, acier inoxydable poli
  • Matériau de la base Acier
  • Nb de courroies 1
  • Couleur du ruban Jaune, texte noir
  • Largeur de courroie 2 po
  • Intérieur(e)/extérieur(e) Intérieur
  • Article Poteau-barrière avec sangle
  • Finition de poteau Acier inoxydable poli
  • Diamètre de poteau 2 po
  • Diamètre de la base 14 po
  • Finition de la base Acier inoxydable poli
  • Longueur du ruban 7-1/2 pi
  • Message sur le ruban Cleaning in progress
  • À utiliser avec Sécurité
  • Corformité ADA Oui