POT. INT RUBAN LARGE VRT NO ENTRY close
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
POT. INT RUBAN LARGE VRT NO ENTRY

TENSATOR

Prix Web : 306,15 $ / CHAQUE
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
  • N° article TNS889PB28STDRBW
  • N° de modèle du manufacturier 889PB28STDRBW
  • N° de classification normalisée des produits et services 46151500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Vert
  • À utiliser avec Sécurité
  • Type de base Noire, non marquante
  • Longueur du ruban 7-1/2 pi
  • Finition de poteau Vert
  • Nb de courroies 1
  • Couleur du ruban Rouge, texte blanc
  • Message sur le ruban No Entry
  • Matériau de la base Fonte
  • Article Poteau-barrière avec sangle
  • Diamètre de la base 14 po
  • Matériau de poteau Acier
  • Largeur de courroie 6 po
  • Hauteur de poteau 38 po
  • Finition de la base Couvercle anti-égratignures en ABS noir
  • Diamètre de poteau 2-1/2 po
  • Intérieur(e)/extérieur(e) Intérieur
  • Corformité ADA Oui