POT. INTER/EXTER CAUT.DO NOT ENTR close
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
POT. INTER/EXTER CAUT.DO NOT ENTR

TENSATOR

Prix Web : 164,80 $ / CHAQUE
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
  • N° article TNS886-33STDNOYAXC
  • N° de modèle du manufacturier 886-33STDNOYAXC
  • N° de classification normalisée des produits et services 46151500
  • PAGE DU CATALOGUE # 2238
  • Poids à l’expédition 22.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Poteau de service intensif
  • Couleur Noir
  • Longueur du ruban 7-1/2 po
  • Type de base Base empilable en caoutchouc
  • À utiliser avec Sûreté et sécurité
  • Finition de poteau Noir
  • Nb de courroies 1
  • Message sur le ruban Caution - Do Not Enter
  • Couleur du ruban Bandeau jaune avec Attention ne pas entrer
  • Matériau de la base Caoutchouc robuste
  • Finition Noir
  • Diamètre de la base 19 po
  • Matériau de poteau Plastique
  • Largeur de courroie 2 po
  • Hauteur de poteau 38 po
  • Finition de la base Noir
  • Diamètre de poteau 2-1/2 po
  • Intérieur(e)/extérieur(e) Intérieur/extérieur
  • Corformité ADA Non