MAILLON RACCORDMNT 40 RIVETE STANDRD PQ5 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

MAILLON RACCORDMNT 40 RIVETE STANDRD PQ5

DAYTON

Prix Web : 4,61 $ / PAQUET de 5
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
  • N° article GGF2YEA8
  • N° de modèle du manufacturier 2YEA8
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Article Connecting Link
  • Plage de température 10 Degrees F - 150 Degrees F
  • Diamètre de goupille interne 0,156 po
  • Résistance à la traction 3125 lb.
  • Diamètre de trou 0.158"
  • Résistance à la rupture 3125 lb.
  • Longueur de goupille 0.830"
  • Charge admissible max. 810 lb
  • Distance entre extrémité à rivet et ligne centrale 0,320 po
  • Épaisseur de plaque extérieure 0,060 po
  • Dia. de goupille extérieure 0,155 po
  • Hauteur de plaque intérieure 0,475 po
  • Dia. du raccord de réduction 0,220 po
  • Distance entre extrémité de raccord et ligne centrale 0,375 po
  • Largeur totale du maillon de chaîne 0,830 po
  • Nombre de brins Un
  • Numéro d'industrie (taille de chaîne) 40
  • Diamètre du rouleau de chaîne 0,312 po
  • Type de maillon de chaîne à rouleaux Rivetée standard
  • Article de maillon de chaîne à rouleaux Maillon de raccordement
  • Matériau du maillon de chaîne Acier au carbone
  • Pas de chaîne d'industrie 1/2 po
  • Largeur entre les plaques intérieures 0.312 po