!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PRESSE HYDRAULIQ,10 T ,POMPE MAN,36PO

PRESSE HYDRAULIQ,10 T ,POMPE MAN,36PO

DAKE CORPORATION

PRESSE HYDRAULIQ,10 T ,POMPE MAN,36PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PRESSE HYDRAULIQ,10 T ,POMPE MAN,36PO

PRESSE HYDRAULIQ,10 T ,POMPE MAN,36PO

DAKE CORPORATION

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 844,71 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article WWG40F053
  • N° de modèle du manufacturier 972200
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121502
  • PAGE DU CATALOGUE # 2014
  • Poids à l’expédition 135.0 lb

Spécifications techniques

  • Type de pompe Manuelle
  • Capacité du cadre 10 tonnes
  • Matériau - usinage Fer
  • Comprend Plan de travail combiné et bloc en V
  • Longueur de la base 23"
  • Caractéristiques Cadre en fer profilé en U, économique
  • Pompe N Degrees de fabricant 301121
  • Type de cadre Cadre en H
  • Type de vérin Simple
  • Hauteur hors tout 36 po
  • Application Pressage, dressage, pliage, formage, poinçonnage, agrafage, serrage
  • Largeur de la base 23 po
  • Article Presse hydraulique
  • Capacité de réservoir 24 oz

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande