!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GRP PMPE-MTR,1 ETAGE,3PTE,1.3GAL/MIN

GRP PMPE-MTR,1 ETAGE,3PTE,1.3GAL/MIN

MAXIM

GRP PMPE-MTR,1 ETAGE,3PTE,1.3GAL/MIN close
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
GRP PMPE-MTR,1 ETAGE,3PTE,1.3GAL/MIN

GRP PMPE-MTR,1 ETAGE,3PTE,1.3GAL/MIN

MAXIM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1 329,62 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG35LP42
  • N° de modèle du manufacturier 253109
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121004
  • PAGE DU CATALOGUE # 2314
  • Poids à l’expédition 41.68 lb

Spécifications techniques

  • Conception du cadre - unités de puissance hydrauliques Montage sur cadre
  • Conception du circuit Double effet
  • Tension (V) 12 VCC
  • Étage et type de pompe Pompe à engrenages, 1 étage
  • Débit nominal 1.3 gpm
  • Longueur hors tout 20-1/2 po
  • Hauteur hors tout 7-1/2 po
  • Configuration de la vanne de régulation 4-voies/3-positions
  • Caractéristiques intégrées Clapet antiretour
  • Article Groupe pompe-moteur
  • Source d'alimentation - unités de puissance Alimentation en CC
  • Intensité maximale (A) 325A
  • Pression max. 2 500 lb/po²
  • Capacité de réservoir 3 pte
  • Largeur hors tout 9 po
  • Orientation de montage - unités de puissance Horizontale
  • Type de vanne de régulation Manuelle

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .