VISFLTEESSTETEHXGR2NCPLQ7/16X3 1/4 close
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
VISFLTEESSTETEHXGR2NCPLQ7/16X3 1/4

PAPCO

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article PPC071-546
  • N° de modèle du manufacturier 071-546
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112302
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb
Comparer

Informations sur le produit

Grade 2 cap screw, UNC, plated. Size 7/16 x 3-1/4 inches.

Spécifications techniques

  • Longueur de fixation 3-1/4 po
  • Charge d'épreuve 55 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell B80 - B100
  • Résistance à la traction 74 000 lb/po²
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale