VIS ASSEMB CAT2 UNC ORD 3/8X2 1/4 close
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
VIS ASSEMB CAT2 UNC ORD 3/8X2 1/4

PAPCO

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article PPCB069-497
  • N° de modèle du manufacturier B069-497
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb
Comparer

Informations sur le produit

Grade 2 cap screw, UNC, plain. Size 3/8 x 2-1/4 inches.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Matériau de base Acier
  • Longueur de fixation 2-1/4 po
  • Charge d'épreuve 55 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell B80 - B100
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 3/8 po
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 74 000 lb/po²