TROUSSE RALENT CAOUT, EQUIP A BETON close
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
TROUSSE RALENT CAOUT, EQUIP A BETON

VESTIL

Prix Web : 1 014,51 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article VESRSH120-36C
  • N° de modèle du manufacturier RSH120-36C
  • N° de classification normalisée des produits et services 95121644
  • PAGE DU CATALOGUE # 1979
  • Poids à l’expédition 255.0 lb

Informations sur le produit

Rubber speed hump controls traffic and reduces vehicle speeds. Ideal in neighborhoods, construction areas, hospitals, post offices, and airports. Can be removed for seal coating, snow removal, or change of location. Easy tongue and groove installation. Constructed of recycled and virgin rubber. Unit is black with yellow embedded highway tape to ensure high visibility. Includes both center and end modules.

Spécifications techniques

  • Article Rubber Speed Hump
  • Hauteur 2-7/16 po
  • Couleur Noir/jaune
  • Comprend Concrete Hardware Kit
  • Longueur 120 po
  • Largeur 35-1/4 po
  • Nb de trous 0