ENS SCIES-CLOCHES 15PC USAGE GEN close
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
ENS SCIES-CLOCHES 15PC USAGE GEN

MILWAUKEE

Prix Web : 221,36 $ / CHAQUE
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
  • N° article MTL49-22-4175
  • N° de modèle du manufacturier 49-22-4175
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112826
  • PAGE DU CATALOGUE # 480
  • Poids à l’expédition 5.4 lb

Informations sur le produit

Fifteen piece general purpose ice hardened hole saw kit. Eleven hole saws: 3/4, 7/8, 1, 1-1/8, 1-3/8, 1-1/2, 1-3/4, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-1/2 inches. Includes two arbros, two drills, one adapter and one spacer.

Spécifications techniques

  • Comprend (1) Scie Cloche Hole Dozer(TM) Bimétallique 3/4 po, (1) Scie Cloche Hole Dozer(TM) Bimétallique 7/8 po, (1) Scie Cloche Hole Dozer(TM) Bimétallique 1 po, (1) Scie Cloche Hole Dozer(TM) Bimétallique 1-1/8 po, (1) Scie Cloche Hole Dozer(TM) Bimétallique 1-3/8 po, (1) Scie Cloche Hole Dozer Bimétallique 1-1/2 po, (1) Scie Cloche Hole Dozer(TM) Bimétallique 1-3/4 po, (1) 2 po Hole Dozer (TM) bimétallique scie cloche, (1) 2-1 / 8 po Hole Dozer (TM) bimétallique scie cloche, (1) 2-1 / 4 po Hole Dozer (TM) bimétallique scie cloche, ( 1) 2-1 / 2 po Hole Dozer (TM) bimétallique scie cloche, (1) petit fil tonnelle, 3/8 po (49-56-7010), (1) un grand filet changement rapide tonnelle, 7/16 po ( 49-56-9100), (2) 1/4 po x 3-1 / 2 po bit pilote en acier à haute vitesse (49-56-8010), (1) 1/8 po clé hexagonale
  • Dents par pouce 4/6
  • Article Trousse de Scie Emporte-pièce
  • Nb de pièces 15
  • Profondeur de coupe max. 1-5/8 po
  • Taille de foret pilote 1/4 po X 3-1/2 po
  • Taille de tige Hexagonale 3/8 po et Hexagonale 7/16 po
  • Type d'arbre Inclus
  • Matériau des dents Acier à coupe rapide
  • Taille de filetage 1/2 po-20, 5/8 po-18
  • Pour visseuses à chocs Non