!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARNIÈRE À SOUDER,BROCHE DE 42 MM DIA DE LA BROCHE 10 MM,100 X 19,5 X 16 MM,AC INOXYDABLE

CHARNIÈRE À SOUDER,BROCHE DE 42 MM DIA DE LA BROCHE 10 MM,100 X 19,5 X 16 MM,AC INOXYDABLE

MARR

CHARNIÈRE À SOUDER,BROCHE DE 42 MM DIA DE LA BROCHE 10 MM,100 X 19,5 X 16 MM,AC INOXYDABLE close
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
CHARNIÈRE À SOUDER,BROCHE DE 42 MM DIA DE LA BROCHE 10 MM,100 X 19,5 X 16 MM,AC INOXYDABLE

CHARNIÈRE À SOUDER,BROCHE DE 42 MM DIA DE LA BROCHE 10 MM,100 X 19,5 X 16 MM,AC INOXYDABLE

MARR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 25,28 $ / CHAQUE
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
  • N° article MARFSS100
  • N° de modèle du manufacturier FSS100
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.355 lb

Informations sur le produit

Cette charnière en acier inoxydable soudée est dotée d'un goupille fixe en acier inoxydable d'une longueur de 42 mm et d'un diamètre de 10 mm. Elle mesure 100 x 19.5 x 16 mm et a une épaisseur de matériau de 3 mm.

Spécifications techniques

Aucune spécification technique n’a été trouvée pour ce produit.