CHARN,SANS TROU,2 X 1 9/16 PO close
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
CHARN,SANS TROU,2 X 1 9/16 PO

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 0,64 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGH3HTU6
  • N° de modèle du manufacturier 3HTU6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • Article Hinge
  • Finition Brute
  • Trous par feuille 2
  • Amplitude articulaire 270 Degrees
  • Hauteur du battant de porte 2 po
  • Largeur du battant de porte 1-9/16 po
  • Épaisseur du battant de porte 0,050 po
  • Type de roulements Lisse
  • Quincaillerie Non incluse
  • Diamètre de goupille 1/8 po
  • Matériau Acier
  • Trous 4
  • Résistance à la ligature Non
  • Orientation Réversible
  • Hauteur du battant de cadre 2 po
  • Largeur du battant de cadre 1-9/16 po
  • Épaisseur du battant de cadre 0,050 po
  • Coins Carrés
  • Fixation Mortaise
  • Type de goupille Non amovible