VESTE HV CLASSE2 ORANGE 5TG close
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
VESTE HV CLASSE2 ORANGE 5TG

CONDOR

Prix Web : 23,39 $ / CHAQUE
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
  • N° article CDR5NVE6
  • N° de modèle du manufacturier 5NVE6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

High Visibility Vest, ANSI Class 2, Size 5XL, Colour Orange, Fits Chest Size 70 In., Length 29 In., Stripe Color Silver, Material Polyester Mesh, Closure Type Hook-and-Loop, Pockets 1 Inside, Standards Meets ANSI-ISEA 107-2010

Spécifications techniques

  • Article Veste haute visibilité
  • Normes ANSI-ISEA 107
  • Pour taille de poitrine 70 po
  • Classe ANSI 2
  • Genre Unisexe
  • Couleur de bande Argent
  • Type de veste de circulation Veste de circulation
  • Nb de poches (externes) 0
  • Nb de poches (internes) 1
  • Caractéristiques High Visibility Vest
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Type de fermeture de la veste Auto-agrippante
  • Matériau de veste Maille de polyester
  • Motif du dos U carré
  • Famille de couleurs des bandes de veste Argent
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Longueur de veste 29 po
  • Taille de veste 5T Grand
  • Couleur de veste de circulation Orange/rouge