VESTE HV CLASSE2 ORANGE 4TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

VESTE HV CLASSE2 ORANGE 4TG

CONDOR

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article CDR1YAG9
  • N° de modèle du manufacturier 1YAG9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb
Comparer

Informations sur le produit

High Visibility Vest, ANSI Class 2, Size 4XL, Colour Orange, Fits Chest Size 57 In., Length 26 In., Stripe Color Silver, Material Polyester, Closure Type Zipper, Pockets 2 Outside with Pen Holders, 2 Large Inside, and 1 Inside Cell Phone, Standards Meets ANSI-ISEA 107-2010

Spécifications techniques

  • Article Veste haute visibilité
  • Normes ANSI-ISEA 107
  • Pour taille de poitrine 57 po
  • Classe ANSI 2
  • Genre Unisexe
  • Couleur de bande Argent
  • Type de veste de circulation Veste de circulation
  • Caractéristiques 360 Degree Visibility
  • Nb de poches (internes) 3
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Nb de poches (externes) 2
  • Matériau de veste Polyester
  • Type de fermeture de la veste Glissière
  • Famille de couleurs des bandes de veste Orange/rouge/argent
  • Motif du dos U carré
  • Longueur de veste 26 po
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Taille de veste 4T Grand