VESTE HV CLASSE1 ORANGE M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

VESTE HV CLASSE1 ORANGE M

CONDOR

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article CDR1YAD4
  • N° de modèle du manufacturier 1YAD4
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb
Comparer

Informations sur le produit

High Visibility Vest, ANSI Class 1, Size M, Colour Orange, Fits Chest Size 46 In., Length 26 In., Stripe Color Silver, Material Polyester Mesh, Closure Type Hook-and-Loop, Pockets 1 Inside, Standards Meets ANSI-ISEA 107-2010

Spécifications techniques

  • Normes ANSI-ISEA 107
  • Article Veste haute visibilité
  • Pour taille de poitrine 46 po
  • Classe ANSI 1
  • Couleur de bande Argent
  • Type de veste de circulation Veste de circulation
  • Nb de poches (internes) 1
  • Caractéristiques 360 Degree Visibility
  • Nb de poches (externes) 0
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Genre Unisexe
  • Type de fermeture de la veste Auto-agrippante
  • Famille de couleurs des bandes de veste Orange/rouge/argent
  • Motif du dos U carré
  • Matériau de veste Polyester
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Longueur de veste 31 po
  • Taille de veste Moyen