VESTE HV CLASSE1 LIME 4TG close
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
VESTE HV CLASSE1 LIME 4TG

CONDOR

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article CDR1YAF7
  • N° de modèle du manufacturier 1YAF7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb
Comparer

Informations sur le produit

High Visibility Vest, ANSI Class 1, Size 4XL, Colour Lime, Fits Chest Size 57 In., Length 26 In., Stripe Color Silver, Material Polyester, Closure Type Zipper, Pockets 2 Outside with Pen Holders, 2 Large Inside, and 1 Inside Cell Phone, Standards Meets ANSI-ISEA 107-2010

Spécifications techniques

  • Normes ANSI-ISEA 107
  • Article Veste haute visibilité
  • Pour taille de poitrine 57 po
  • Classe ANSI 1
  • Couleur de bande Argent
  • Type de veste de circulation Veste de circulation
  • Caractéristiques 360 Degree Visibility
  • Nb de poches (externes) 2
  • Nb de poches (internes) 3
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Genre Unisexe
  • Matériau de veste Polyester
  • Type de fermeture de la veste Glissière
  • Famille de couleurs des bandes de veste Orange/rouge/argent
  • Motif du dos U carré
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Longueur de veste 31 po
  • Taille de veste 4T Grand