IND GRANDE HAUTEUR DEL 24000L HVOLT close
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
IND GRANDE HAUTEUR DEL 24000L HVOLT

LITHONIA LIGHTING

Prix Web : 809,13 $ / CHAQUE
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
  • N° article ABR214PP7
  • N° de modèle du manufacturier 214PP7
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # 1174
  • Poids à l’expédition 19.0 lb

Informations sur le produit

I-Beam LED high bay lighting, 24.000 lumens, 347 - 480 voltage. Product Contributes to Reducing Energy Consumption. Applications include manufacturing, warehousing and other large indoor spaces with mounting height ranges from 15-40 feet. Die-formed alumi

Spécifications techniques

  • Lumens 24 000
  • Température de couleur 3 000 K
  • Tension du luminaire (V) 347 - 480
  • Nb de barres lumineuses 4
  • Rapport espace/hauteur de montage 1-1/4:1
  • Largeur du luminaire 11-11/16 po
  • Durée de vie nominale du luminaire 100 000 h
  • Répartition lumineuse Faisceau large
  • Normes UL
  • Plage de température du luminaire -20 Degrees C - 40 Degrees C
  • Lumens par Watt 103,0
  • Longueur du luminaire 45-1/2 po
  • Hauteur du luminaire 3-5/8 po