HEX NUT,MACH SCR,M8X1.25MM,PK25 close
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
HEX NUT,MACH SCR,M8X1.25MM,PK25

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 4,36 $ / PAQUET de 25
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
  • N° article WWG4AGK3
  • N° de modèle du manufacturier 4AGK3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161727
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • Article Hex Nut
  • Hauteur d'écrou 6,40 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Matériau de base Nylon
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Dia./taille de filetage M8-1,25
  • Largeur entre méplats 12,90 mm
  • Style d'écrou Écrou pour vis à métaux
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique