MASQUE PYTHON NOIR close
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
MASQUE PYTHON NOIR

ARC ONE

Prix Web : 456,19 $ / CHAQUE
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
  • N° article ONEIDF48-1100
  • N° de modèle du manufacturier IDF48-1100
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181711
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Large roomy interior to minimize carbon monoxide build-up with ample space for a respirator. Choose from a variety of variable shade auto-darkening filters from the standard reliable filter to the New iDF (Intelligent Darkening Filters). Auto Variable and iTIG Modes. ANSI Z87.1. CSA

Spécifications techniques

  • Article Casque de soudage auto-obscurcissant
  • Couleur Noir
  • Comprend Filtres auto-obscurcissant/ casque/ écran de garde
  • Source d'alimentation Alimenté par pile solaire
  • Harnais Cliquet
  • Graphiques Noir
  • Nb de détecteurs d'arc 2
  • Commande du filtre à noircissement auto. Numérique
  • Vitesse de commutation 1/15 000 sec
  • Type de masque de soudage Noircissement automatique
  • Caractéristiques Tranchant dans le style avec un arrondi avant personnalisé et personnalisé polycarbonate insertion. parfaitement équilibré et léger pour réduire la fatigue de soudeuse. grand spacieux intérieur pour minimiser le monoxyde de carbone accumulation avec amplement d'espace pour un respirateur. choisissez parmi une variété d'ombre variable auto-obscurcissement filtres du filtre fiable standard pour les «nouveaux» FII (Filtres Insondables intelligents) avec la variable automatique et modes ITIG permettant au travailleur de définir le filtre Idf aux réglages préférés individuels, ce sont l'eau et résistant à la poussière et le plus haut niveau de Uv /Ir protection.
  • Type de pile/batterie AA
  • Série Python(R)
  • Durée de vie de la pile/batterie 3 000 h
  • Normes ANSI Z87.1. Certifié CSA aux normes Z94.3
  • Champ de vision 7,25 po2
  • Classification EN379 1/1/1/2
  • Intensité nominale (A), TIG 5 A
  • Couleur du masque de soudage Noir
  • Matériau du masque de soudage Nylon