CASQUE INFERNO CSA close
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
CASQUE INFERNO CSA

MILLER

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article MLW235-627
  • N° de modèle du manufacturier 235-627
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181711
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.95 lb
Comparer

Informations sur le produit

Passive welding helmet with industry standard size shade #10 filter plate and inside cover lens. Viewing area: 4 x 4 in. (102 mm x 108 mm). Can be upgraded to an auto darkening lens. Convenient magnifying lens holder. Meets the requirements of ANSI Z87.1. CSA certified to Z94.3 standards.

Spécifications techniques

  • Article Inferno(TM)
  • Teinte de lentille 10
  • Couleur du masque de soudage Graphiques
  • Comprend Magnifying Lens Holder, 5 Outside and 2 Inside Cover Lenses
  • Série MP-10
  • Type de masque de soudage Passif
  • Champ de vision 16.0
  • Caractéristiques 1/3,000 Sec Lens Speed, TIG Rating 20 Amps
  • Couleur Inferno
  • Harnais Cliquet