Article abandonné pouvant être remplacé
DIGITAL PERFORMANCE SERIES 64 CSTM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

DIGITAL PERFORMANCE SERIES 64 CSTM

MILLER

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article MLW256-160
  • N° de modèle du manufacturier 256-160
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181704
  • PAGE DU CATALOGUE # 852
  • Poids à l’expédition 3.0 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
CASQUE,DIGITAL PERFORMANCE,64 CUSTOM

Prix Web : 544,48 $ / CHAQUE

Informations sur le produit

A mid-range digital ADF welding helmet for all welding applications. Lightweight, 18 oz. helmet available in four graphic styles. Three operating modes: weld, cut and grind. Digital controls allow for easy adjustment of mode and settings. Large 7.22 sq. in. viewing area.

Spécifications techniques

  • Article Casque de soudage
  • Type de pile/batterie Lithium
  • Couleur Noir
  • Série Performance numérisée
  • Harnais Cliquet
  • Graphiques Milleraies
  • Mode meulage Oui
  • Commande du filtre à noircissement auto. Numérique
  • Intensité nominale (A), TIG 5 A
  • Couleur du masque de soudage Noir
  • Matériau du masque de soudage Nylon
  • Teinte de lentille 5 - 13
  • Caractéristiques Commandes numériques améliorées, modèle intuitif et de larges boutons de commande qui permettent à l'utilisateur de régler le mode et les configurations avec aisance. Casque remodelé, configuration de réglage des fonctions additionnelles et assistance améliorée pour une meilleure compatibilité et confort. Trois détecteurs d'arc indépendants fournir la réponse de l'objectif cohérent pour obstruction ou soudage à basse ampli.trois modes de fonctionnement, souder, coupe et moudre offrent une meilleure polyvalence. auto allumé ou éteint, halo allume automatiquement à la grève d'un arc. attache rapide coverture pour lentilles, permet de remplacement facile des lentilles de couverture.
  • Comprend 5 couvres lentilles extérieurs et 2 intérieurs, sac pour le masque
  • Source d'alimentation Pile et solaire
  • Durée de vie de la pile/batterie 3 000 h
  • Normes ANSI Z87.1+2010, CSA
  • Champ de vision 7-1/10 po2
  • Nb de détecteurs d'arc 3
  • Vitesse de commutation 1/20 000 sec
  • Type de masque de soudage Noircissement automatique
  • Teinte de l'état clair du masque de soudage 3,5
  • Capteur électromagnétique Non