DIGITAL ELITE SERIES CAMOUFLAGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

DIGITAL ELITE SERIES CAMOUFLAGE

MILLER

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article MLW256-173
  • N° de modèle du manufacturier 256-173
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181704
  • PAGE DU CATALOGUE # 851
  • Poids à l’expédition 2.85 lb
Comparer

Informations sur le produit

The Digital Elite(TM) series helmets offer versatility, performance and comfort for a wide range of welding, cutting and grinding applications. Four operating modes: weld, cut, grind and X-mode(TM). Digital controls allow the user to easily adjust mode and settings.

Spécifications techniques

  • Article Casque de soudage
  • Nb de détecteurs d'arc 4
  • Vitesse de commutation 1/20 000 sec
  • Couleur Brun/vert
  • Comprend 5 couvres lentilles extérieurs et 2 intérieurs, sac pour le masque
  • Source d'alimentation Pile et solaire
  • Harnais Cliquet
  • Mode meulage Oui
  • Intensité nominale (A), TIG 5 A
  • Type de masque de soudage Noircissement automatique
  • Couleur du masque de soudage Graphiques
  • Caractéristiques Sensitivity and Delay Control 0.10 to 1.0 sec., Auto-On/Auto-Off Power Control, Accessible Bottom-Mounted Control, (4) Modes (Weld Mode, Cut Mode, Grind Mode and X-Mode), Premium Headgear
  • Champ de vision 9 po2
  • Durée de vie de la pile/batterie 3 000 h
  • Teinte de lentille 5 - 13
  • Type de pile/batterie Lithium
  • Série Digital Elite
  • Normes ANSI Z87.1+2010, CSA
  • Graphiques Camouflage Realtree
  • Commande du filtre à noircissement auto. Numérique
  • Capteur électromagnétique Oui
  • Matériau du masque de soudage Nylon
  • Teinte de l'état clair du masque de soudage 3,5