HARNAIS HV S/ CLASSE ORANGE G/TG close
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
HARNAIS HV S/ CLASSE ORANGE G/TG

CONDOR

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article CDR4CWG7
  • N° de modèle du manufacturier 4CWG7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb
Comparer

Informations sur le produit

High Visibility Sash, ANSI Class Unrated, Size L/XL, Colour Orange, Fits Chest Size 50 In., Length 20 In., Stripe Color Silver, Material Polyester, Closure Type Snap, Pockets 1 Front Pen or Safety Glasses

Spécifications techniques

  • Article Écharpe haute visibilité
  • Pour taille de poitrine 50 po
  • Couleur de bande Argent
  • Classe ANSI Non déterminée
  • Genre Unisexe
  • Type de veste de circulation Ceinture-écharpe haute visibilité
  • Caractéristiques 360 Degree Visibility
  • Nb de poches (internes) 0
  • Nb de poches (externes) 1
  • Normes NOT ANSI RATED
  • Valeur ATPV Sans classement
  • Famille de couleurs des bandes de veste Vert/jaune
  • Type de fermeture de la veste Boutons-pression
  • Matériau de veste Maille de polyester
  • Longueur de veste 30 po
  • Nb de poches avec fermeture 0
  • Taille de veste Grand/T Grand