PERCEUSE PERCUSSION, 2-VITESSES 7A close
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
PERCEUSE PERCUSSION, 2-VITESSES 7A

PORTER CABLE

Prix Web : 126,42 $ / CHAQUE
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
  • N° article PTCPC70THD
  • N° de modèle du manufacturier PC70THD
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111603
  • PAGE DU CATALOGUE # 409
  • Poids à l’expédition 6.23 lb

Informations sur le produit

Hammer Drill, Chuck Sz. 1/2", No Ld. RPM 0 to 1,100/3,100, BPM 52,700, Cut. Cap. 1/2" (St.), 1-1/2" (Wd.), 1/2" (Conc.), Amps at 120V 7, Rev. , Cord 6 ft., Drill Chuck Keyed, Two Finger Locking Trigger, 1/2" Metal Chuck, Bearings Ball, Tool L 14", Tool Wt. 5.1 lb., Side Handle, D Rod

Spécifications techniques

  • Article Perceuse à percussion
  • Type de mandrin de perceuse Verrouillé
  • Coups par minute 52 700
  • Tension (V) 120 VCA
  • Poids de l'outil 5,1 lb
  • Réversible Oui
  • Comprend Clé de serrage et support, poignée latérale, tige de profondeur
  • Taille de mandrin 1/2 po
  • Régime à vide (tr/min) 0 à 1 100/0 à 3 100
  • Ampères 7
  • Longueur d'outil 14 po
  • Capacité de coupe 3/8 po (béton)
  • Caractéristiques Gâchette verrouillable à deux doigts