GENERAL PURPOSE HAND TRUCK,P HANDLE close
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
GENERAL PURPOSE HAND TRUCK,P HANDLE

DAYTON

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article GGM34D679
  • N° de modèle du manufacturier 34D679
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 1952
  • Poids à l’expédition 21.0 lb
Comparer

Informations sur le produit

Load Capacity 500 lb., Handle Type Continuous Frame Loop, Noseplate Depth 7-1/2 In., Noseplate Width 13-3/4 In., Overall Height 52 In., Overall Width 21 In., Overall Depth 18 In., Wheel Type Pneumatic, Wheel Diameter 10 In., Wheel Width 3-1/2 In., Material Stainless Steel, Colour Silver

Spécifications techniques

  • Couleur Argent
  • Article Hand Truck
  • Profondeur hors tout 18 po
  • Matériau Acier inoxydable
  • Capacité de charge 500 lb
  • Hauteur hors tout 52 po
  • Type de roue/meule Pneumatique
  • Diamètre de roue 10 po
  • Largeur hors tout 21 po
  • Largeur de bavette 13-3/4"
  • Largeur de roue 3-1/2 po
  • Profondeur de bavette 7-1/2"
  • Type de poignée du diable Cadre continu, courbée