OEILLETS SILICONE MS 35489-43X PK 5 close
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
OEILLETS SILICONE MS 35489-43X PK 5

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 13,60 $ / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG3MRT2
  • N° de modèle du manufacturier 3MRT2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • Article Rubber Grommet
  • Diamètre intérieur (A) 1/2 po
  • Épaisseur hors tout (C) 3/8 po
  • Diamètre des trous de panneau (E) 13/16 po
  • n° MS 35489 43
  • Couleur du caoutchouc Rouge
  • Température max. (F) 400
  • Allongement 5%
  • Normes ASTM D2000 FC512
  • Application Weather, Heat, And Water Resistant
  • Style d'œillet de caoutchouc Style 1
  • Diamètre extérieur (B) 1-1/16 po
  • Épaisseur de panneau (D) 1/8 po
  • Type de caoutchouc Silicone
  • n° AN 931 A8-13
  • Température nominale min. (deg F) -40
  • Duromètre 50 +/- 5
  • Résistance à la traction (lb/po²) 1200
  • Quantité par paquet 5