OEILLETS BUNA-N MS 35489-27 PK 25 close
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
OEILLETS BUNA-N MS 35489-27 PK 25

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 21,95 $ / PAQUET de 25
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
  • N° article WWG3MRP4
  • N° de modèle du manufacturier 3MRP4
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Spécifications techniques

  • Article Œillet de caoutchouc
  • Diamètre intérieur (A) 1-1/2 po
  • Épaisseur hors tout (C) 7/16 po
  • Diamètre des trous de panneau (E) 1-3/4 po
  • n° MS 35489 27
  • Couleur du caoutchouc Noir
  • Température max. (F) 225
  • Allongement 300%
  • Normes ASTM D2000 2BG506
  • Application Oil Resistant
  • Style d'œillet de caoutchouc Style 1
  • Diamètre extérieur (B) 2-1/8 po
  • Épaisseur de panneau (D) 1/16 po
  • Type de caoutchouc Buna-N
  • n° AN 931 24-28
  • Température nominale min. (deg F) -35
  • Duromètre 50A +/- 5
  • Résistance à la traction (lb/po²) 870
  • Quantité par paquet 25