MEULE ABRASIVE,HP XX27,5POX1/4POX7/8PO close
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
MEULE ABRASIVE,HP XX27,5POX1/4POX7/8PO

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web : 7,15 $ / CHAQUE
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
  • N° article WLT08H500
  • N° de modèle du manufacturier 08H500
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # 551
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Informations sur le produit

Allsteel XX grinding wheels. Outstanding life in both steel and stainless steel. Size 5 x 1/4 x 7/8. 12,200 Max RPM.

Spécifications techniques

  • Épaisseur 1/4 po
  • Taille d'arbre 7/8 po
  • Article Meule
  • Diamètre de la meule abrasive 5 po
  • Matériau abrasif Alumine de zirconium
  • Série All steel XX
  • Application Chanfreinage et rainurage - Applications de pipeline, découpe, encochage
  • Régime max. (tr/min) 12200
  • Diamètre 5 po
  • Type de meule abrasive Type 27
  • Taille du trou d'arbre 7/8 po
  • Grain abrasif 24
  • Classe/qualité A-24-asxx